Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Filtre de rechange F7 pour LWZ 170 E Plus FMS F7-2 - 232477

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Filtre de rechange F7 pour LWZ 170 E Plus FMS F7-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • surface efficace de filtre - 1.15

  • largeur - 528 mm

  • hauteur - 185 mm

  • profondeur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212324776

Réf. Sonepar

00311232477

Réf. Fournisseur

232477

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

synthétique

surface efficace de filtre:

1.15

largeur:

528 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

23 mm

différence de pression à l'entrée:

65 Pa

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Filtre de rechange F7 pour LWZ 170 E Plus FMS F7-2

Les Atouts de l'article:

Kit de deux filtres d’air neuf de haute qualitéClasse de filtration ePM1 ≥ 50 % (F7)

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.