Stiebel Eltron - Filtre F7 par 2 pour LWZ 180/280 FMK F7-2 180 - 234208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
débit nominal - 280...280 m³/h
largeur - 185 mm
hauteur - 48 mm
profondeur - 396 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212342084
Réf. Sonepar
00311234208
Réf. Fournisseur
234208
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
débit nominal:
280...280 m³/h
largeur:
185 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
396 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
pays de fabrication:
SUISSE


