🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Filtre F9 pour VRL-C - 237668

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Filtre F9 pour VRL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • surface efficace de filtre - 3.62

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 96 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800619

Réf. Sonepar

00311680061

Réf. Fournisseur

237668

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

synthétique

surface efficace de filtre:

3.62

largeur:

450 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

96 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Filtre F9 pour VRL-C

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron