Stiebel Eltron - Filtre M5 pour Gamme VRC-W 450-600 - 206610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 19 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 19 mm
avec bordure de filtre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212066102
Réf. Sonepar
00311206610
Réf. Fournisseur
206610
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
largeur:
19 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
19 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Oui
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


