Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Filtres de rechange pour LWZ 304/404 FMS FMK F7-2 ZUL - 231332

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Filtres de rechange pour LWZ 304/404 FMS FMK F7-2 ZUL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 184 mm

  • hauteur - 372 mm

  • profondeur - 24 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212313329

Réf. Sonepar

00311231332

Réf. Fournisseur

231332

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

polyester (PET)

largeur:

184 mm

hauteur:

372 mm

profondeur:

24 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Filtres de rechange pour LWZ 304/404 FMK F7-2 ZUL

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.