Stiebel Eltron - Filtres de rechange pour LWZ 5-8 FMK M5-2 ZUL - 231331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 184 mm
hauteur - 372 mm
profondeur - 24 mm
avec bordure de filtre - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212313312
Réf. Sonepar
00311231331
Réf. Fournisseur
231331
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
largeur:
184 mm
hauteur:
372 mm
profondeur:
24 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
pays de fabrication:
SUISSE


