Stiebel Eltron - Filtres de rechange pour LWZ 5-8 FMS F5-1 LWZ - 291689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 184 mm
hauteur - 372 mm
profondeur - 24 mm
avec bordure de filtre - Oui
matériau de la bordure - carton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212916896
Réf. Sonepar
00311291689
Réf. Fournisseur
291689
Marque
Stiebel Eltron
largeur:
184 mm
hauteur:
372 mm
profondeur:
24 mm
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
carton
plaque de protection:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Filtres de rechange pour LWZ 5-8 FMS F5-1 LWZ


