Stiebel Eltron - Fixation d'isolation acoustique raccord. latéral pour LWZ 180/280 et VRC-W 400 - 201670

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212016701

Réf. Sonepar

00311201670

Réf. Fournisseur

201670

Marque

Stiebel Eltron

matériau tube intérieur:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité pointue

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

matériau isolant:

laine de roche

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Oui

avec noyau/ cône:

Non

amortissement 125 Hz:

15 dB

amortissement 250 Hz:

18.5 dB

amortissement 500 Hz:

23.2 dB

amortissement 1000 Hz:

31.8 dB

amortissement 2000 Hz:

31.7 dB

amortissement 4000 Hz:

30.7 dB

amortissement 8000 Hz:

21.2 dB

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Fixation de l'isolation acoustique avec raccordement latéral pour ventilation double flux centralisée LWZ 180/280 et VRC-W 400