Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Fluide caloporteur concentré en bidon de 10 L - 236307

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Fluide caloporteur concentré en bidon de 10 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pompe à chaleur

  • résistant au gel jusqu'à - -50 °C

  • résistant à une température continue jusqu'à - 150 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212363072

Réf. Sonepar

00311236307

Réf. Fournisseur

236307

Marque

Stiebel Eltron

application:

pompe à chaleur

résistant au gel jusqu'à:

-50 °C

résistant à une température continue jusqu'à:

150 °C

PG 10 (+ NOTICE) Fluide caloporteur concentré en bidon de 10 L. PG 10 (+ NOTICE) Fluide caloporteur concentré en bidon de 10 L.

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.