Stiebel Eltron - Fluide caloporteur concentré en bidon de 30 L - 236306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pompe à chaleur
résistant au gel jusqu'à - -50 °C
résistant à une température continue jusqu'à - 150 °C
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212363065
Réf. Sonepar
00311236306
Réf. Fournisseur
236306
Marque
Stiebel Eltron
application:
pompe à chaleur
résistant au gel jusqu'à:
-50 °C
résistant à une température continue jusqu'à:
150 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


