🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Gaine d'air DN 315 avec adaptateur rapide droit LSWP 315-3 E - 208273

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Gaine d'air DN 315 avec adaptateur rapide  droit LSWP 315-3 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 315

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

  • matériau tuyau intérieur - autre

  • diamètre intérieur - 315 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212082737

Réf. Sonepar

00311208273

Réf. Fournisseur

208273

Marque

Stiebel Eltron

diamètre nominal:

DN 315

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

matériau tuyau intérieur:

autre

diamètre intérieur:

315 mm

matériau serpentin:

acier

tuyau extérieur avec serpentin:

Oui

avec pièce intercalaire:

Non

rayon de courbure:

0.54 mm

température moyenne (permanente):

-30...70 °C

Gaine d'air souple isolée 50 mm alu/polyester DN 315 avec adaptateur rapide droit LSWP 315-3 E. Longueur : 3 m

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.