Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Gaine d'air isolée diam 160 mm long. 4 mts LSWP 160-4 AL - 234022

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Gaine d'air isolée diam 160 mm long. 4 mts LSWP 160-4 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 160

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

  • matériau tuyau intérieur - polyester avec revêtement en PVC

  • matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212340226

Réf. Sonepar

00311234022

Réf. Fournisseur

234022

Marque

Stiebel Eltron

diamètre nominal:

DN 160

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

matériau tuyau intérieur:

polyester avec revêtement en PVC

matériau tuyau extérieur:

stratifié d’aluminium

diamètre intérieur:

162 mm

matériau serpentin:

autre

tuyau extérieur avec serpentin:

Non

avec pièce intercalaire:

Non

température moyenne (permanente):

140...140 °C

Gaine d'air isolée diam 160 mm long. 4 mts LSWP 160-4 AL

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.