Stiebel Eltron - Gaine isolée avec adaptateur rapide LSWP 315-2 SG Set - 238565

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Gaine isolée avec adaptateur rapide LSWP 315-2 SG Set

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 315

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

  • matériau tuyau intérieur - autre

  • matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212385654

Réf. Sonepar

00311238565

Réf. Fournisseur

238565

Marque

Stiebel Eltron

diamètre nominal:

DN 315

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

matériau tuyau intérieur:

autre

matériau tuyau extérieur:

stratifié d’aluminium

diamètre intérieur:

315 mm

matériau serpentin:

autre

tuyau extérieur avec serpentin:

Oui

avec pièce intercalaire:

Non

rayon de courbure:

365 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine isolée avec adaptateur rapide LSWP 315-2 SG Set