Stiebel Eltron - Gaine murale en PSE avec grille de protection AWG 315 SR.2 - 205786

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • largeur avant - 475 mm

  • hauteur avant - 487 mm

  • avec treillis métallique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212057865

Réf. Sonepar

00311205786

Réf. Fournisseur

205786

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

315 mm

largeur avant:

475 mm

hauteur avant:

487 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine murale en PSE avec grille de protection contre les intempéries AWG 315 SR.2