Stiebel Eltron - Gaine souple isolée 50 mm, alu renforcé, DN 200, 4 m LSWP 200-4 AL - 234023

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Gaine souple isolée 50 mm, alu renforcé, DN 200, 4 m LSWP 200-4 AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 315

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau isolant - laine de verre

  • matériau tuyau intérieur - autre

  • matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212340233

Réf. Sonepar

00311234023

Réf. Fournisseur

234023

Marque

Stiebel Eltron

diamètre nominal:

DN 315

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau isolant:

laine de verre

matériau tuyau intérieur:

autre

matériau tuyau extérieur:

stratifié d’aluminium

diamètre intérieur:

203 mm

matériau serpentin:

autre

tuyau extérieur avec serpentin:

Non

avec pièce intercalaire:

Non

rayon de courbure:

160 mm

température moyenne (permanente):

-30...140 °C

pays de fabrication:

SERBIE

Gaine souple isolée 50 mm, alu renforcé, DN 200, 4 m LSWP 200-4 AL