Stiebel Eltron - GESTACTIV pilote multifonctions GESTACTIV - 228253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de chaudière - Non
réglage de groupes - Non
réglage du conditionnement d’air - Non
réchauffeur d’air - Oui
refroidisseur d’air - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212282533
Réf. Sonepar
00311228253
Réf. Fournisseur
228253
Marque
Stiebel Eltron
réglage de chaudière:
Non
réglage de groupes:
Non
réglage du conditionnement d’air:
Non
réchauffeur d’air:
Oui
refroidisseur d’air:
Non
humidificateur d’air:
Non
réchauffeur d’air:
Non
réglage d’eau de robinet:
Non
réglage de la soupape à 3 voies d’un chauffe-eau:
Non
réglage d’appareil en 2 parties:
Non
réglage de rideau d’air:
Non
régulation de piscine:
Non
réglage de pompe de chaleur:
Non
réglage d’extracteur:
Non
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Oui
avec prise pour ordinateur:
Non
bus de communication:
autre
protocole de communication:
modbus
pays de fabrication:
FRANCE
avec capteur extérieur:
Non
avec capteur ambiant:
Non
avec minuterie:
Non
montage mural:
Oui
montage de rails DIN:
Oui
travaille de manière autonome:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
indice de protection (IP):
IP21
hauteur:
90 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
58 mm
classe de la température de contrôle:
VI


