Stiebel Eltron - Gestionnaire de pompe à chaleur avec connectivité intégrée WPM Connect - 207709

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Gestionnaire de pompe à chaleur avec connectivité intégrée WPM Connect

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de chaudière - Oui

  • raccord chaudière - à 4 fils

  • nombre de groupes de mélange - 2

  • nombre de groupes de chauffage par le sol - 3

  • réglage du conditionnement d’air - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077092

Réf. Sonepar

00311207709

Réf. Fournisseur

207709

Marque

Stiebel Eltron

réglage de chaudière:

Oui

raccord chaudière:

à 4 fils

nombre de groupes de mélange:

2

nombre de groupes de chauffage par le sol:

3

réglage du conditionnement d’air:

Non

réchauffeur d’air:

Non

refroidisseur d’air:

Non

humidificateur d’air:

Non

réchauffeur d’air:

Non

réglage d’eau de robinet:

Oui

réglage d’appareil en 2 parties:

Non

réglage de rideau d’air:

Non

régulation de piscine:

Non

réglage de pompe de chaleur:

Oui

réglage d’extracteur:

Non

commande d’extracteur:

sans

nombre d’extracteurs:

0

nombre de sorties analogiques:

2

tension d'alimentation:

230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec prise pour ordinateur:

Non

bus de communication:

autre

protocole de communication:

modbus

avec capteur d’admission:

Non

avec capteur extérieur:

Non

avec capteur ambiant:

Oui

avec minuterie:

Oui

horloge programmable:

jour/semaine

montage mural:

Oui

montage de rails DIN:

Non

travaille de manière autonome:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

hauteur:

400 mm

largeur:

310 mm

profondeur:

100 mm

classe de la température de contrôle:

VI

Gestionnaire de pompe à chaleur avec connectivité intégrée WPM Connect , permet la gestion de 2 PAC en cascade, d'1 circuit direct et de 2 circuits mélangés, de l'ECS, du refroidissement