Non retournable

Stiebel Eltron - Grille de ventilation LWF LG 160 - 233018

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Grille de ventilation LWF LG 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • largeur avant - 260 mm

  • hauteur avant - 240 mm

  • profondeur d'encastrement - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212330180

Réf. Sonepar

00311233018

Réf. Fournisseur

233018

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

160 mm

largeur avant:

260 mm

hauteur avant:

240 mm

profondeur d'encastrement:

49 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Grille 240x260 DN160, grillage 10 mm LWF LG 160

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.