Stiebel Eltron - Grille de ventilation LWF LG125 - 233017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 125 mm
largeur avant - 260 mm
hauteur avant - 240 mm
profondeur d'encastrement - 44 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212330173
Réf. Sonepar
00311233017
Réf. Fournisseur
233017
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
diamètre nominal du conduit:
125 mm
largeur avant:
260 mm
hauteur avant:
240 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
avec treillis métallique:
Oui
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.


