Stiebel Eltron - Grille inox rectangulaire LVE FG-BW LVE FG-BW - 231973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
profondeur d'encastrement - 40 mm
sans plénum - Non
largeur avant - 180 mm
longueur avant - 340 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212319734
Réf. Sonepar
00311231973
Réf. Fournisseur
231973
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
profondeur d'encastrement:
40 mm
sans plénum:
Non
largeur avant:
180 mm
longueur avant:
340 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
avec pare-boue:
Non
avec réglage du volume:
Non
avant de la grille:
estampé
verrouillable:
Non
double rangée de lamelles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


