🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Grille inox rectangulaire LVE FG LVE FG - 231115

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Grille inox rectangulaire LVE FG LVE FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • profondeur d'encastrement - 40 mm

  • sans plénum - Non

  • largeur avant - 180 mm

  • longueur avant - 340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212311158

Réf. Sonepar

00311231115

Réf. Fournisseur

231115

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier inoxydable

profondeur d'encastrement:

40 mm

sans plénum:

Non

largeur avant:

180 mm

longueur avant:

340 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avec pare-boue:

Non

avec réglage du volume:

Non

avant de la grille:

estampé

verrouillable:

Non

double rangée de lamelles:

Non

Grille inox rectangulaire LVE FG LVE FG

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.