Stiebel Eltron - Grille ronde inox brossé pour plenum Ø 125 mm (extract/souffl) - Découpe trous - 239131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 180 mm
couleur - blanc
capacité - 50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212391310
Réf. Sonepar
00311239131
Réf. Fournisseur
239131
Marque
Stiebel Eltron
diamètre avant:
180 mm
couleur:
blanc
capacité:
50 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
40 mm
collerette de montage:
autre
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Non
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
autre
haute induction:
Non
avec filtre:
Oui
modèle d'air sortant limité:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


