Stiebel Eltron - Habillage design ZLWZ VKO Premium - 207485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 600 mm
largeur - 1.43 mm
profondeur - 750 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074855
Réf. Sonepar
00311207485
Réf. Fournisseur
207485
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
600 mm
largeur:
1.43 mm
profondeur:
750 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


