Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Plus GAL-B 1 - 202558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 880 mm
profondeur - 130 mm
finition de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212025581
Réf. Sonepar
00311202558
Réf. Fournisseur
202558
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
largeur:
880 mm
profondeur:
130 mm
finition de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
numéro RAL:
9.016
réglable en hauteur:
Non
hauteur:
1.44...1.44 mm
avec porte:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec évidements pour conduits:
Oui
avec isolation intérieure:
Non
convient pour montage au sol:
Non
montage mural:
Oui
encastrement mural:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
avec pieds:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


