Stiebel Eltron - Habillage pour modules thermiques d'appartement WS Trend Plus GAL-S - 203995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 610 mm
profondeur - 130 mm
finition de la surface - laqué / peint
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212039953
Réf. Sonepar
00311203995
Réf. Fournisseur
203995
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier
largeur:
610 mm
profondeur:
130 mm
finition de la surface:
laqué / peint
couleur:
blanc
numéro RAL:
9.016
réglable en hauteur:
Non
hauteur:
1.1...1.1 mm
avec porte:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
avec évidements pour conduits:
Oui
avec isolation intérieure:
Non
convient pour montage au sol:
Non
montage mural:
Oui
encastrement mural:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
avec pieds:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


