Stiebel Eltron - Habillage support mural anthracite AWM-CD.1 - 207892
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 350 mm
largeur - 1.2 mm
profondeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212078921
Réf. Sonepar
00311207892
Réf. Fournisseur
207892
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
350 mm
largeur:
1.2 mm
profondeur:
500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


