Stiebel Eltron - Habillage télescopique raccords anthracite 240-420 mm AHP-TB 420 - 207727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 240 mm
largeur - 229 mm
profondeur - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212077276
Réf. Sonepar
00311207727
Réf. Fournisseur
207727
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
240 mm
largeur:
229 mm
profondeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


