Stiebel Eltron - Jeu de 10 filtres pour LWZ 5/8 FMS G4-10 LWZ - 231330

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Jeu de 10 filtres pour LWZ 5/8 FMS G4-10 LWZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 184 mm

  • hauteur - 372 mm

  • profondeur - 20 mm

  • avec bordure de filtre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212313305

Réf. Sonepar

00311231330

Réf. Fournisseur

231330

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

autre

largeur:

184 mm

hauteur:

372 mm

profondeur:

20 mm

avec bordure de filtre:

Non

matériau de la bordure:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Jeu de 10 filtres pour LWZ 5/8 FMS G4-10 LWZ