Stiebel Eltron - Jeu de filtres fins pour ALD-R 160 F ALD-R - 227925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 140 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 10 mm
avec bordure de filtre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212279250
Réf. Sonepar
00311227925
Réf. Fournisseur
227925
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
largeur:
140 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
10 mm
avec bordure de filtre:
Non
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


