Stiebel Eltron - Joint d'étanchéité AHS-SI 200 - 207721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 191 mm
largeur - 191 mm
profondeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212077214
Réf. Sonepar
00311207721
Réf. Fournisseur
207721
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
191 mm
largeur:
191 mm
profondeur:
65 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


