Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Kit de passage de mur pour WPL AWG 560 V-SR - 233838

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Kit de passage de mur pour WPL AWG 560 V-SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 560 mm

  • largeur avant - 473 mm

  • hauteur avant - 894 mm

  • profondeur d'encastrement - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212338384

Réf. Sonepar

00311233838

Réf. Fournisseur

233838

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

560 mm

largeur avant:

473 mm

hauteur avant:

894 mm

profondeur d'encastrement:

500 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

autre

forme:

rectangulaire

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Kit de passage de mur pour WPL AWG 560 V-SR