Stiebel Eltron - Kit de tuyaux 2,5 m AWU-HS 2.5 - 207718

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Kit de tuyaux 2,5 m AWU-HS 2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 2.5 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077184

Réf. Sonepar

00311207718

Réf. Fournisseur

207718

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier

adapté à:

montage à l’intérieur

largeur:

320 mm

profondeur:

2.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Kit de tuyaux 2,5 m AWU-HS 2.5 pour tout modèle de la gamme de pompes à chaleur HPNEXT

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron