Non retournable

Stiebel Eltron - Kit de tuyaux 5 m AWU-HS 5 - 207719

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Kit de tuyaux 5 m AWU-HS 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 5 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077191

Réf. Sonepar

00311207719

Réf. Fournisseur

207719

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier

adapté à:

montage à l’intérieur

largeur:

320 mm

profondeur:

5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kit de tuyaux 5 m AWU-HS 5 pour tout modèle de la gamme de pompes à chaleur HPNEXT

Les Atouts de l'article:

Convient pour le neuf et la rénovationPeut être combiné avec un tuyau KG/HT DN200 en pose libreInsertion facile grâce à une gaine optimisée en matière de friction

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron