Stiebel Eltron - Kit d?échangeur de chaleur RBS WT 5 - 207490

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Kit d?échangeur de chaleur RBS WT 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température d’admission max. - 120 °C

  • raccordement eau froide sanitaire - autre

  • diamètre eau froide sanitaire - autre

  • matériau interchangeable - autre

  • échangeur de chaleur de matériau à souder - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212074909

Réf. Sonepar

00311207490

Réf. Fournisseur

207490

Marque

Stiebel Eltron

température d’admission max.:

120 °C

raccordement eau froide sanitaire:

autre

diamètre eau froide sanitaire:

autre

matériau interchangeable:

autre

échangeur de chaleur de matériau à souder:

autre

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

interrupteur alternatif avec double séparation:

Non

tension de raccordement:

230 V

pompe de chargement (chauffage central):

Non

nombre de pompes de chargement:

1

pompe d'eau d'usage:

Non

soupape d'étranglement 3 voies:

Non

régulation:

Non

surveillance des légionelloses:

Non

raccordement eau chaude sanitaire:

autre

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

autre

raccordement avance:

autre

diamètre nominal alimentation:

autre

raccordement retour:

autre

diamètre nominal retour:

autre

avec raccordement de circulation:

Non

raccordement stockage:

extrémité de tube

circuit de stockage de connexion de taille:

autre

avec isolation thermique:

Oui

matériau de l'isolation thermique:

polypropylène expansé (PPE/EPP)

soupape de sécurité dans le circuit d'eau potable:

Non

vanne d'arrêt à boisseau sphérique dans le circuit d'eau potable:

Non

montage:

mur

capteur de débit volumique:

autre

finition capteur de température:

PT1000

signal de commande de la pompe:

autre

hauteur:

420 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

265 mm

pression de travail max.:

6 bar

Kit d’échangeur de chaleur RBS WT 5 pour 5 m² de collecteurs solaires

Les Atouts de l'article:

Module de charge de haute qualité pour les installations solaires thermiques jusqu’à 5 m²Échangeur de chaleur en acier inoxydable à longue durée de vieCirculateur efficace

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.