Stiebel Eltron - Lot de 10 filtres G4 pour VRC-W 450-600 - 359304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
pression de travail max. - 100 bar
matériau - autre
matériel de soudure - autre
température secondaire - -20...60 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017213593041
Réf. Sonepar
00311359304
Réf. Fournisseur
359304
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
pression de travail max.:
100 bar
matériau:
autre
matériel de soudure:
autre
température secondaire:
-20...60 °C
hauteur:
42 mm
largeur:
42 mm
profondeur:
39 mm
raccordement primaire:
autre
diamètre primaire nominal:
autre
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
autre
convient pour coquille isolante:
Non
avec coque isolante:
Non
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Échangeur enthalpique pour W450/W600La récupération d’humidité évite que l’air intérieur soit trop secUn meilleur climat intérieur en hiverRemplacement facile de l’échangeur de chaleur existant
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


