Stiebel Eltron - Lot de 10 filtres M5 pour VRL-C 870 (séries G2 et D2) - 206203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
débit nominal - 870...870 m³/h
largeur - 450 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 96 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212062036
Réf. Sonepar
00311206203
Réf. Fournisseur
206203
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
débit nominal:
870...870 m³/h
largeur:
450 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
96 mm
différence de pression à l'entrée:
25 Pa
avec bordure de filtre:
Oui
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
50 %
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


