Stiebel Eltron - Lot de 2 filtres F5 pour VRC-W 450-600 - 232476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
avec bordure de filtre - Non
matériau de la bordure - autre
plaque de protection - Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212324769
Réf. Sonepar
00311232476
Réf. Fournisseur
232476
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
autre
avec bordure de filtre:
Non
matériau de la bordure:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


