Stiebel Eltron - Manchette 90° 2xLVE/DN100. LVE WA - 231124

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchette 90° 2xLVE/DN100. LVE WA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit isolé à l'intérieur

  • nature du matériau du conduit - autre

  • type de production - replié le long de la soudure

  • diamètre de canal équivalent - 75 mm

  • longueur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212311240

Réf. Sonepar

00311231124

Réf. Fournisseur

231124

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

conduit isolé à l'intérieur

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

replié le long de la soudure

diamètre de canal équivalent:

75 mm

longueur:

320 mm

matériau du conduit:

acier

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

55 mm

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

incorporable dans le béton:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

traitement antibactérien:

Non

Manchette 90° 2xLVE/DN100. LVE WA