Non retournable

Stiebel Eltron - Manchette rectangulaire LVE LVE FA - 231125

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchette rectangulaire LVE LVE FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 130 mm

  • hauteur nominale du conduit - 52 mm

  • profondeur d'encastrement - 122 mm

  • sans plénum - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212311257

Réf. Sonepar

00311231125

Réf. Fournisseur

231125

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

130 mm

hauteur nominale du conduit:

52 mm

profondeur d'encastrement:

122 mm

sans plénum:

Non

largeur avant:

231 mm

longueur avant:

280 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avec pare-boue:

Non

avec réglage du volume:

Non

avant de la grille:

estampé

verrouillable:

Non

double rangée de lamelles:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Manchette rectangulaire LVE LVE FA

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.