Stiebel Eltron - Manchon Femelle-Femelle pour gaine LVS Ø 75 mm x 10 pièces - 205758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 75 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212057582
Réf. Sonepar
00311205758
Réf. Fournisseur
205758
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
75 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
154 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


