Stiebel Eltron - Manchon isolé FF EPP 200 pour assemblage coudes et longueurs EPP Ø 200 - 206549

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchon isolé FF EPP 200 pour assemblage coudes et longueurs EPP Ø 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212065495

Réf. Sonepar

00311206549

Réf. Fournisseur

206549

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

200 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Oui

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

10 mm

longueur enfichée raccordement 1:

45 mm

longueur enfichée raccordement 2:

45 mm

épaisseur d'isolation:

43 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon EPP 200 FF isolé pour assemblage coudes et longueurs EPP Ø 160

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron