Stiebel Eltron - Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 160 mm - 236915

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212369159

Réf. Sonepar

00311236915

Réf. Fournisseur

236915

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

160 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

62 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 160 mm

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron