Stiebel Eltron - Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 200 mm - 234107

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212341070

Réf. Sonepar

00311234107

Réf. Fournisseur

234107

Marque

Stiebel Eltron

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

200 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

8 mm

longueur enfichée raccordement 1:

40 mm

longueur enfichée raccordement 2:

40 mm

épaisseur d'isolation:

0 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Manchon Mâle-Mâle en Galva à joints Ø 200 mm

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron