Stiebel Eltron - Module d?extension en boîtier mural EMW - 202062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de chaudière - Oui
nombre de chaudières - 1
nombre de groupes de mélange - 2
nombre de groupes de chauffage par le sol - 2
réglage du conditionnement d’air - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212020623
Réf. Sonepar
00311202062
Réf. Fournisseur
202062
Marque
Stiebel Eltron
réglage de chaudière:
Oui
nombre de chaudières:
1
nombre de groupes de mélange:
2
nombre de groupes de chauffage par le sol:
2
réglage du conditionnement d’air:
Non
réchauffeur d’air:
Non
refroidisseur d’air:
Non
humidificateur d’air:
Non
réchauffeur d’air:
Non
réglage d’eau de robinet:
Oui
réglage de rideau d’air:
Non
régulation de piscine:
Oui
réglage de pompe de chaleur:
Oui
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
protocole de communication:
modbus
avec capteur extérieur:
Non
avec capteur ambiant:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
montage de rails DIN:
Non
travaille de manière autonome:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui


