Stiebel Eltron - Module thermique d'appartement WS-GTA Trend - 206991

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec pompe de circulation d'eau - Non

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • pression de travail max. - 1 kPa

  • capacité de chauffage max. - 12 kW

  • convient pour le chauffage urbain - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212069912

Réf. Sonepar

00311206991

Réf. Fournisseur

206991

Marque

Stiebel Eltron

avec pompe de circulation d'eau:

Non

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

pression de travail max.:

1 kPa

capacité de chauffage max.:

12 kW

convient pour le chauffage urbain:

Oui

convient pour le chauffage collectif:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour le chauffage solaire:

Oui

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):

Non

avec récupérateur de chaleur:

Oui

échangeur de chaleur de matériau à souder:

cuivre soudé

interrupteur alternatif avec double séparation:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

avec adaptateur pour compteur de chaleur:

Oui

avec compteur de chaleur:

Non

avec pièce de montage pour compteur d'eau froide:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capacité de débit à 60 °C en continu:

16 l/min

performance, eau sanitaire:

42 kW

diamètre nominal alimentation:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal retour:

3/4 pouce (20)

diamètre du filetage chauffage:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

avec raccordement de circulation:

Non

avec priorité eau chaude sanitaire:

Oui

avec radiateur électrique:

Non

avec régulateur de pression différentielle:

Oui

niveau de maintien de chaleur:

Oui

avec pare-boue:

Oui

avec soupape de sûreté:

Non

vanne de zone:

Oui

avec isolation:

Non

hauteur:

822 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

115.5 mm

Module thermique d'appartement pour ECS et/ou chauffage sur radiateurs WS-GTA Trend

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron