Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Outil de découpe de tube PEHD 75 mm LVS RS 75 - 207074

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Outil de découpe de tube PEHD 75 mm LVS RS 75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du tube - 63...63 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • longueur - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212070741

Réf. Sonepar

00311207074

Réf. Fournisseur

207074

Marque

Stiebel Eltron

diamètre du tube:

63...63 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur:

145 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient aux tuyaux composites multicouches:

Non

nombre de molettes de découpe:

1

avec ébavureur pour intérieurs de tubes:

Non

avec réglage rapide:

Non

téléscopique:

Non

système de coupe:

lame de coupe

épaisseur murale max.:

4 mm

lame coupante interchangeable:

Oui

molette de découpe interchangeable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Outil de découpe de tube PEHD 75 mm LVS RS 75

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron