Stiebel Eltron - Panneau de contrôle pour gamme VRL-C - 204144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. d'appareils contrôlables - 20
transmission de signal - autre
avec affichage - Oui
auto-apprentissage - Non
préprogrammé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212041444
Réf. Sonepar
00311204144
Réf. Fournisseur
204144
Marque
Stiebel Eltron
nombre max. d'appareils contrôlables:
20
transmission de signal:
autre
avec affichage:
Oui
auto-apprentissage:
Non
préprogrammé:
Oui
sans fil:
Non
hauteur:
82 mm
largeur:
156 mm
profondeur:
31 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


