Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Pare-vent pour installation en champ libre anthracite AHP-WB.3 - 208680

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pare-vent pour installation en champ libre anthracite AHP-WB.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 1.3 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212086803

Réf. Sonepar

00311208680

Réf. Fournisseur

208680

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

1.3 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Pare-vent pour installation en champ libre anthracite AHP-WB.3 pour les pompes à chaleur de la gamme HPNEXT

Les Atouts de l'article:

Protection contre le vent d’une pompe à chaleur dans les lieux exposés au ventParfaitement adapté aux pompes à chaleur air-eau avec fluide frigorigène R290Aucun mur n’est nécessaire à l’arrière de la pompe à chaleurFinition gris noir

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron