Stiebel Eltron - Pare-vent pour installation en champ libre blanc AHP-WW.2 - 208681
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 1.1 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212086810
Réf. Sonepar
00311208681
Réf. Fournisseur
208681
Marque
Stiebel Eltron
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
1.1 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


