Stiebel Eltron - Passage de mur AWG 160 R - 234505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nominale du conduit - 202 mm
hauteur nominale du conduit - 202 mm
diamètre nominal du conduit - 200 mm
largeur avant - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212345054
Réf. Sonepar
00311234505
Réf. Fournisseur
234505
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
plastique
largeur nominale du conduit:
202 mm
hauteur nominale du conduit:
202 mm
diamètre nominal du conduit:
200 mm
largeur avant:
220 mm
hauteur avant:
200 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
autre
forme:
rectangulaire
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


